HLJ型 産業車輌用旋回キャスター

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)286 取付座(mm)175×175 許容荷重(daN)160 注文コード62544241 品番HLJ3.50-5-FO【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,160 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥14,9009,998
この商品は車輪径・取付座・許容荷重など29種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 車輪径(Φmm)286 許容荷重(daN)160 取付座(mm)175×175 取付ピッチ(mm)140×140 取付高(mm)367 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)7110 車輪幅(mm)90 シャフト径(Φmm)25 ストッパーなし 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴径(mm)14 偏心(mm)71 車輪タイプ海外メーカー製タイヤ使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46039752
2016-08-31
用途:
台車のタイヤ
株式会社KPG HOTEL&RESORT 様 (サービス業)

部品で購入出来る事は大変助かります

対象商品:
46039576
2015-06-30
用途:
重量物運搬

前に使用していた物がホームセンターブランドの安物で耐久性に問題があり、購入して2日で壊れてしまいました。
やっぱり日本のメーカー製、見た目もしっかり安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする