ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 固定車キャスター
HLK型 産業車輌用固定キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
286
取付高(mm)
367
許容荷重(daN)
160
注文コード
62544250
品番
HLK3.50-5-FO【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・取付高・許容荷重
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
286
許容荷重(daN)
160
取付ピッチ(mm)
160/90
取付高(mm)
367
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
海外メーカー製タイヤ使用
質量(g)
6650
車輪幅(mm)
90
シャフト径(Φmm)
25
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
14
トッププレート(mm)
220/150
車輪タイプ
空気入り