車種専用ベットマット チンチラ 17プロフィア

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラウン 注文コード62544338 品番BM-CCH012ABR【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) アウトレット
¥26,98021,980
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

寝具といえば、汎用品ばかり・・・ この度なんと!!車種専用のベットマットを作ってしまいまし た! 快適に就寝できるように30mm厚のチップウレタンを使用♪ そして、なんといってもメーカーのオリジナルの生地でお作りしますので内装のトータル コーディネートもバッチリ!

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質中材:チップウレタン 厚さ(mm)30 ブラウン
注意
※車種名と年式を確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする