商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様●長さ(m):50●使用流体:水(上水道水)●使用圧力:0.08〜0.30MPa●流量/穴:2.1L/時(0.035L/分・定流量)●1m当りの流量:0.12L/分●サイズ:内径 15mm×外径 17mm●穴ピッチ:300mm●材質:ポリエチレン●ロング配管時の必要水圧:必要水圧(MPa)0.2/延長長さ(m)100 必要水圧(MPa)0.3/延長長さ(m)125
アズワン品番67-9139-84