ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
旬味 手提6ヶ入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
62544566
品番
L-2311【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
りんご36玉が6個、桃15玉が6個などが入る手提箱。底ワンタッチ式の手提箱。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
本体
適合
りんご36玉6個、桃15玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
293×187×115
質量(g)
20.6
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。