SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の タップ・ダイス
SK(新潟精機)の タップハンドル・ダイスハンドル
ラチェット式タップホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62544618
品番
RTH-2
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。
ラチェット式の為、効率的です。
T型ハンドルにより片手で作業ができ、狭い所でも加工がしやすいです。
用途
タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に
材質(本体)
機械構造用炭素鋼
本体質量(g)
167
使用範囲
(タップ)M3-M8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95.3×87×19.5