ブラインドリベット アソートセット 160本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62544627 品番SK-160S
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

使用頻度の高い5サイズのリベット合計160本のセット
ボルト、ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。
日本製(リベット、クリアケース)

用途母材と部材の締結に セット内容リベット径2.4mm(フランジ長さ5.7mm)×20本、リベット径3.2mm(フランジ長さ6.5mm)×40本、リベット径3.2mm(フランジ長さ8.1mm)×40本、リベット径4.0mm(フランジ長さ8.9mm)×40本、リベット径4.8mm(フランジ長さ12.9mm)×20本 材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/ハイカーボンスチール 寸法(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:A2.4、B5.7、C4.7)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:A3.2、B6.5、C6.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:A3.2、B8.1、C6.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:A4.0、B8.9、C8.0)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:A4.8、B12.9、C9.5)/【下穴寸法】リベット径2.4(フランジ長さ5.7:2.5-2.6)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:3.3-3.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.3-3.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:4.1-4.2)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:4.9-5.0) 本体質量(g)295 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×91×31 締付可能厚(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:0.5-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:1.6-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.2-4.8)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:3.2-4.8)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:6.4-8.0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする