SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の スコヤ・水準器
SK(新潟精機)の スコヤ
止型定規 目盛付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62544636
品番
ASQ-177SSW
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス製です。
軽くて使いやすいです。
45°、135°の確認、線引きに便利です。
用途
45°、135°のケガキや各種枠組みに
材質(本体)
ステンレス
本体質量(g)
130
精度
角度精度:±20(')
板厚(mm)
1.5
ベース寸法(mm)
109×6×16
長さ許容差(mm)
±0.3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
177×68×16