SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の マイクロメーター
SK(新潟精機)の アナログ外側マイクロメータ
標準外側マイクロメータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62544645
品番
MCQ-25
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
測定面は超硬チップ付です。
定圧装置付です。
用途
外側寸法の測定に
付属品
ハードケース
材質
フレーム/球状黒鉛鋳鉄、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超硬チップ
タイプ
アナログ
測定範囲(mm)
0-25
本体質量(g)
150
最小読取値(mm)
0.01
最大許容誤差(μm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
127×58×18