BeHAUS
BeHAUSの エアーガン・スプレーノズル
BeHAUSの エアダスターガン関連商品
BeHAUSの エアーガンノズル
ロングノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62544661
品番
LN-120
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。
用途
エアダスタ用交換ノズルとして
材質(本体)
アルミダイキャスト
最高使用圧力(MPa)
0.7
本体質量(g)
26
ノズル長(mm)
120
ノズル口径(Φmm)
2.5
ノズルねじ径(inch)
G1/8
ノズル外径(Φmm)
5
適合流体
空気
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×125×13