TDS-75F ミニ両頭グラインダ Power sonic 62544679

TDS-75F ミニ両頭グラインダ Power sonic 62544679
TDS-75F ミニ両頭グラインダ Power sonic 62544679
TDS-75F ミニ両頭グラインダ Power sonic 62544679
TDS-75F ミニ両頭グラインダ Power sonic 62544679
TDS-75F ミニ両頭グラインダ Power sonic 62544679
TDS-75F ミニ両頭グラインダ Power sonic 62544679
TDS-75F ミニ両頭グラインダ Power sonic 62544679
TDS-75F ミニ両頭グラインダ Power sonic 62544679
TDS-75F ミニ両頭グラインダ Power sonic 62544679
TDS-75F ミニ両頭グラインダ Power sonic 62544679
TDS-75F ミニ両頭グラインダ Power sonic 62544679
TDS-75F ミニ両頭グラインダ Power sonic 62544679

ミニ両頭グラインダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62544679品番TDS-75F
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

研磨作業からホビールータとしても使用可能なフレキシブルシャフト付です。
便利な軸付砥石をセットしています。
飛び散りをガードするアイシールド付です。
スピードコントロール付です。

用途
バリ取り、ガラス彫刻、サビ取り、磨きに
付属品軸付砥石セット、コレットチャック、レンチ、スパナ、アイシールド、ワークレスト、スペーサー、変更カラー、砥石x2材質本体/スチール粒度#120(切削用)、#320(ナイロン)寸法(mm)穴径変更ブッシュ:12.7-10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)110砥石サイズ(mm)外径75x内径10x厚20電源コード(m)1.75チャック(mm)コレットチャック:2.35、3.00定格時間(分)15回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1100-10000/1000-9500
注意
※回転速度誤差は20%以内です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする