大平産業
大平産業の スタッフ・ポール
大平産業の 測量用スタッフ
反射スタッフ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62544705
品番
RSFII-74
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ワイドな表面にプリズムシートを装着したスタッフです
使う人に優しく、スタッフの耐久性・防塵性をアップするBガードを装着しています。
仕様
測定用途:7m4段用
段数
4段
全長(m)
5
全縮(mm)
1978
注意
※現場事務所への配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません