Power sonic
Power sonicの 電動工具・充電工具アクセサリー
Power sonicの 電動工具/充電工具部品
ミニボール盤MDP-100用ドリルチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62544731
品番
MDP-DC
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ミニボール盤MDP-100用のドリルチャックです。
用途
ミニボール盤MDP-100用のドリルチャックとして
適合機種
MDP-100
材質
本体/炭素鋼
本体寸法(mm)
W32×H32×D42
本体質量(g)
134
チャック能力(mm)
0.6-6.0
チャック
モールステーパーB10