Power sonic
Power sonicの 電動工具・充電工具アクセサリー
Power sonicの 電動工具/充電工具部品
ミニボール盤MDP-100用チャックハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62544740
品番
MDP-CH
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ミニボール盤MDP-100用のチャックハンドルです。
用途
ミニボール盤MDP-100用のチャックハンドルとして
適合機種
MDP-100
材質
本体/機械構造用炭素鋼
歯数
11
本体寸法(mm)
W66×H38×D15
本体質量(g)
35