Power sonic
Power sonicの 電動工具・充電工具アクセサリー
Power sonicの 電動工具/充電工具部品
ミニボール盤MDP-100用ベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62544749
品番
MDP-BL
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ミニボール盤MDP-100用のベルトです。
用途
ミニボール盤MDP-100用のベルトとして
適合機種
MDP-100
材質
本体/ポリウレタン
直径(Φmm)
80
線径(Φmm)
4