スペースロッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全縮(mm)800 注文コード62544897 品番SPW-812
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は全縮など3種類から選べます 他の種類を見る

側溝や道路の中心出しなどに便利です。
スペースロッドW:左右の引出し尺はそれぞれ任意の位置に引き出せます。

タイプ左右非連動 全縮(mm)800 全伸(mm)1200
注意
※現場事務所への配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする