カリンバ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62544925 品番OTKL-21/RW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

希少となりつつあるローズウッド材のふくよかなサウンド。初心者がスタートするのに必要なアイテムが揃ったカリンバパック!
ONETONEカリンバは各キーに音階と番号が刻まれていて、視覚的に弾くキーをサポートします。
ピッチ調整用のハンマーや指サック等、必要なアイテムは全て揃っています。初めて演奏する方でも簡単に癒しの音色を奏でることができます。
※天然の木材を使用しておりますので、杢目や色合いはイメージと異なる場合がございます。
付属楽譜集の内容
カリンバのキーに見立てた楽譜で、手にしたその日から演奏を楽しめます。
曲目は個々の演奏レベルに合わせて楽しむことができるよう難易度が設定されています。
・メリーさんのひつじ
・赤とんぼ
・大きなくりの木のしたで
・きらきら星
・ジングル・ベル
・山の音楽家
・きよしこの夜
・大きな古時計
・アメージンググレイス
・ダニー・ボーイ
【商品スペック】
キー:21 キー
チューニング:C (F4〜E3)
サイズ:横幅131〜140mm / 高さ186mm / 奥行32mm(キー除く)
付属品:ソフトケース、クリーニングクロス、指サックx2、キーステッカー、キー調整用ハンマー、日本語マニュアル&カリンバ用楽譜集
ONETONEカリンバは各キーに音階と番号が刻まれていて、視覚的に弾くキーをサポートします。
ピッチ調整用のハンマーや指サック等、必要なアイテムは全て揃っています。初めて演奏する方でも簡単に癒しの音色を奏でることができます。
※天然の木材を使用しておりますので、杢目や色合いはイメージと異なる場合がございます。
付属楽譜集の内容
カリンバのキーに見立てた楽譜で、手にしたその日から演奏を楽しめます。
曲目は個々の演奏レベルに合わせて楽しむことができるよう難易度が設定されています。
・メリーさんのひつじ
・赤とんぼ
・大きなくりの木のしたで
・きらきら星
・ジングル・ベル
・山の音楽家
・きよしこの夜
・大きな古時計
・アメージンググレイス
・ダニー・ボーイ
【商品スペック】
キー:21 キー
チューニング:C (F4〜E3)
サイズ:横幅131〜140mm / 高さ186mm / 奥行32mm(キー除く)
付属品:ソフトケース、クリーニングクロス、指サックx2、キーステッカー、キー調整用ハンマー、日本語マニュアル&カリンバ用楽譜集

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「教育楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする