ONETONE ワントーン ロールピアノ (ロールアップピアノ) 88鍵盤 スピーカー内蔵 充電池駆動 トランスポーズ機能搭載 USB-MIDI対応 OTRP-88 [サスティンペダル/USBケーブル/日本語マニュアル付属]
・スピーカー内蔵、充電池駆動なので場所を選ばずどこでもプレイ可能。子供から大人まで気軽に弾けるタッチ式のピアノです。128種類の音色とリズムが演奏を盛り上げます。
・メトロームや録音機能など、ピアノの練習に欠かせない機能も備え、サスティンペダルを使った本格演奏も楽しめます。
・鍵盤数:88 / トーン数:128 / リズム数:128 / 本体重量:約1,270g / 充電時間:約3時間 / 駆動時間:約5〜6時間
・付属品:サスティンペダル、日本語マニュアル、充電用USBケーブル
・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。