モデルローブ
モデルローブの 使いきり手袋
モデルローブの ニトリルゴム ディスポ手袋
フードタッチグローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1箱×50枚)
注文コード
62545056
品番
1200R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
丈夫な極薄タイプ
特殊表面加工で
滑りにくい
食品衛生法適合
ニトリルゴムなので
油に強い
食品の取扱いに
適したブルーカラー
外表面に凹凸の
テクスチャー
内側は着脱しやすい
クロリネーション加工
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.14
サイズ
M
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応