※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3028512 ニッペ ファインシリコンフレッシュU(FRP貯水槽外面塗装システム) ニッぺ(日本ペイント) 62545430 3028512 ニッペ ファインシリコンフレッシュU(FRP貯水槽外面塗装システム) ニッぺ(日本ペイント) 62545430 3028512 ニッペ ファインシリコンフレッシュU(FRP貯水槽外面塗装システム) ニッぺ(日本ペイント) 62545430 3028512 ニッペ ファインシリコンフレッシュU(FRP貯水槽外面塗装システム) ニッぺ(日本ペイント) 62545430 3028512 ニッペ ファインシリコンフレッシュU(FRP貯水槽外面塗装システム) ニッぺ(日本ペイント) 62545430

ニッペ ファインシリコンフレッシュU(FRP貯水槽外面塗装システム)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3.2kg) 注文コード 62545430 品番 3028512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

貯水槽の藻の発生を抑えます。「ニッペ ファインシリコンフレッシュU・FRP貯水槽外面塗装システム」
ファインシリコンフレッシュUは、FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。
1. 太陽光線の遮断効果にすぐれています。
エポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーU」と耐久性にすぐれた「ファインシリコンフレッシュU」との組み合わせにより太陽光線を効果的に遮断することができます。
2. 高耐候性を有します。
強固なシロキサン結合により光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。
3. 超低汚染性を有します。
セラミック成分による親水化技術により、優れた汚染性を実現します。
4. 鉄部面への防食性にすぐれています。
下塗りに弱溶剤2液のエポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーU」を使用するため、貯水槽付帯部などの(鉄部面)に対する防食効果があります。
5. 日塗工標準色よりFRP貯水槽の外面に塗装されているアイボリー系、ベージュ系、イエロー系の色をご用意いたしました。
貯水槽用アイボリー(22-90D・2.5Y9/2) 貯水槽用ベージュ(19-80D・10YR8/2) 貯水槽用クリームイエロー(22-90H・2.5Y9/4)

その他の色をご希望の方は「ファインシリコンフレッシュU 調色対応品」よりお選びください。
6. 防藻・防かび性を有します。
最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。
塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。
強力防カビ機能を追加した商品もご用意いたしました。
適用下塗り:ハイポンファインプライマーU

用途
用途
FRP製貯水槽外面塗装、架台塗装(FRP部、鉄部及び亜鉛メッキ部)
適用下地
FRP、鉄、溶融亜鉛めっき、アルミ
仕様●1液/2液:2液●ポットライフ(23℃:時間):6●塗り回数(回):2●塗り重ね乾燥時間(23℃)(時間以上):4●希釈率(%) はけ、ウールローラー塗り:0〜10●希釈率(%) エアレススプレー塗り:5〜10●水性/溶剤:弱溶剤系●系統:超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 規格JIS A 6909 荷姿3.2kgセット:塗料液2.8kg、硬化剤0.4kg 機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 塗布面積(m2/缶)11〜13 主な用途外装用 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級V 使用場所屋外 工程上塗り 色調貯水槽用クリームイエロー(22-90H) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1317.4mL RoHS指令(10物質対応)対応 施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12〜0.14 つやつや有り
注意
※本塗料は優れた性能を発揮させるために、非常に敏感で強固な反応をするように設計されています。水やアルコールを混入しないようにしてください。また空気中に含まれた水分や湿気とも敏感に反応します。必ず密栓し0℃〜40℃未満に保てる冷暗所に保管してください。
※塗装場所の気温が5℃未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
※FRP、塩ビに直接塗装する場合は、下地調整(目粗し)を実施してください。
※塗料液と硬化剤の混合は、電動撹拌機などで均一になるまで行ってください。
※過剰希釈をすると本来のつやが発現しない恐れがありますので、既定の希釈量をまもってください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※クロスの上の塗装は避けてください。
※その他注意事項がありますので、塗装前にカタログ、製品使用説明書等を入手して確認してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥870 / 税込 ¥957
沖縄地方数量1につき ¥870 / 税込 ¥957
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする