曜日別特売
3028574 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料) ニッペ推奨色(NDカラー) ニッぺ(日本ペイント) 62545554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3028574 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料) ニッペ推奨色(NDカラー) ニッぺ(日本ペイント) 62545554
3028574 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料) ニッペ推奨色(NDカラー) ニッぺ(日本ペイント) 62545554
3028574 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料) ニッペ推奨色(NDカラー) ニッぺ(日本ペイント) 62545554
3028574 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料) ニッペ推奨色(NDカラー) ニッぺ(日本ペイント) 62545554
3028574 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料) ニッペ推奨色(NDカラー) ニッぺ(日本ペイント) 62545554
3028574 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料) ニッペ推奨色(NDカラー) ニッぺ(日本ペイント) 62545554

ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料) ニッペ推奨色(NDカラー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
色調ND-102
ND-102
ND-010
ND-011
ND-012
ND-013
ND-050
ND-103
ND-104
ND-105
ND-108
ND-109
ND-110
ND-111
ND-112
ND-146
ND-152
ND-155
ND-174
ND-184
ND-210
ND-218
ND-250
ND-280
ND-281
ND-282
ND-320
ND-322
ND-342
ND-343
ND-370
ND-371
ND-372
ND-373
ND-375
ND-376
ND-400
ND-401
ND-430
ND-460
ND-461
ND-490
ND-491
ND-500
ND-501
ND-503
ND-530
内容量1セット(16kg)注文コード62545554品番3028574
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」のニッペ推奨色(NDカラー)です。
日本ペイント推奨色(NDカラー)46色からお好きなカラーをお選びください。
新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。
〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。
〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。
〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。
〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。
〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。
〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。
〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。
〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。
塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。
適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト

用途
用途
戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫等の外部壁面、内外部鉄構造物など
適用下地
コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など
適用素材
モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP
仕様●1液/2液:2液●ポットライフ(23℃:時間):6●塗り回数(回):2●塗り重ね乾燥時間(23℃)(時間以上):4●希釈率(%) はけ、ウールローラー塗り:0~10●希釈率(%) エアレススプレー塗り:5~10●水性/溶剤:弱溶剤系●系統:超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料規格JIS A 6909荷姿16kgセット:塗料液14kg、硬化剤2kg機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆塗布面積(m2/缶)57~67主な用途外装用希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外工程上塗り色調ND-102危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6125.9mLRoHS指令(10物質対応)対応施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14つやつや有り
注意
※本塗料は優れた性能を発揮させるために、非常に敏感で強固な反応をするように設計されています。水やアルコールを混入しないようにしてください。また空気中に含まれた水分や湿気とも敏感に反応します。必ず密栓し0℃~40℃未満に保てる冷暗所に保管してください。
※塗装場所の気温が5℃未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
※塗料液と硬化剤の混合は、電動撹拌機などで均一になるまで行ってください。
※過剰希釈をすると本来のつやが発現しない恐れがありますので、既定の希釈量をまもってください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※クロスの上の塗装は避けてください。
※その他注意事項がありますので、塗装前にカタログ、製品使用説明書等を入手して確認してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,690/税込1,859
沖縄地方数量1につき1,690/税込1,859
離島数量1につき2,900/税込3,190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする