※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(4本)
1パック(36本)
1パック(34本)
1パック(38本)
1パック(32本)
1パック(28本)
1パック(22本)
1パック(26本)
1パック(20本)
1パック(11本)
1パック(6本)
1パック(4本)
1パック(2本)
寸法L(mm)
35
14
16
18
6
22
8
20
25
30
35
40
45
50
60
寸法d(mm)
M12
M3
M4
M5
M6
M8
M12
M16
全31種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
62545718
品番
B730-1235
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
質量(g)
186
寸法d(mm)
M12
寸法L(mm)
35
トラスコ品番
207-3318
種別
全ねじ
材質/仕上
クロムモリブデン鋼(SCM435)
規格
JIS B1176規格品
表面処理
三価クロメート仕上げ(白)
頭部形状
六角
アズワン品番
64-8418-18
強度区分
10.9