曜日別特売
B730-1640 六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ TRUSCO 62545779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(2本)
寸法L(mm)40
寸法d(mm)M16
内容量1パック(2本)注文コード62545779品番B730-1640
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

環境負荷の少ない三価クロメート品です。

質量(g)206寸法d(mm)M16寸法L(mm)40トラスコ品番207-3324種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角アズワン品番64-8418-77強度区分10.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3033:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする