TRUSCO
TRUSCOの 使いきり手袋
TRUSCOの 塩化ビニール ディスポ手袋
腕カバー付塩ビ薄手手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62546043
品番
TPGAC-L
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
手のひらに滑り止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
薄手の手袋のため、指先の感覚が伝わりやすいです。
手袋部も腕カバー部も塩ビ製ですので、油に強いです。
サイズ
L
全長(cm)
56±1
中指長(cm)
8±0.3
手のひらまわり(cm)
21±0.5
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
色
ホワイト
厚さ(mm)
約0.3
用途
自動車関連業。農業。漁業・水産業。機械工業。清掃・サービス業。
トラスコ品番
206-6092
質量(g)
108
入数(枚)
2
入数(双)
1
機能
耐油性、グリップ性
アズワン品番
64-8733-40
滑り止め効果
あり