白熱球用調光器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62546060 品番 591116
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シャンデリアなどの白熱球を使用したランプの明るさを、任意で調整可能な便利で使いやすい調光器
液晶ディスプレイ付きで数値化した明るさを表示!12V/24V共用

用途電装パーツ 仕様電気系統数:1 タイプJET1 定格電圧(V)DC10〜30 出力電流(A)1系統/MAX10 保護回路各入力配線ごとに10A低背ヒューズ付き 入力電流(A)1系統/MAX10
取扱説明書:(0.34MB)
注意
※本製品は白熱球専用です。LED球には使用できません
※本製品はDC12/24V車専用です。それ以外の車両には使用できません
※本製品の入出力の電流値・電圧値を超えての使用は製品の破損やショート、或いは火災等の原因となり大変危険ですので絶対におやめください
※製品に破損や劣化等がみられる場合、直ちに使用を中止してください
※本製品の無理な分解や改造は危険ですので絶対におやめください
※誤った使用方法により発生した故障や事故等に関して、メーカーでは一切の責任を負いかねます
※本製品の保証期間はお買い上げから1年間です、保証期間中、製造工程により発生した構造上の不具合が生じた場合のみ製品を交換いたします
※必ず購入日と購入先が確認できるレシートや領収書等を保証書の代わりとさせていただきますので大切に保管してください
※年式/型式等での適合照会は行っておりません。必ず実際のお車をご確認の上お求めください
※詳細仕様は関連資料内取り扱い説明書をご覧ください

商品説明動画

591117白熱バルブ用調光器 JET2
新商品!!傾斜地に強い!電動猫吉クローラー登場!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする