※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
全長(mm)1630〜2800
注文コード62546077
品番STKD-E2823
ストッパーの操作で4mmピッチで任意の長さに伸縮・固定できる優れたアルミ足場板です。
スノコ式天板で高強度を実現・最大使用質量120kgでありながら全サイズ2点支持でご使用いただけます。
STKD-E4023の縮長は業界最小サイズ(2.23m)です。車載もしやすく便利です。
バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様
フローリング・床材・クロスの傷つけ防止用に両端にエンドキャップを取り付けています。
ストッパー突起部分が足場板の内側に入っているので、フローリング・床材を傷つけません。