路面表示マット置くだけサイン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62546095 品番 836-81A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

施工が不要で置くだけで簡単に設置できます。
表面に特殊コーティングを施しており滑りにくいです。
軽量なので移動も簡単です。
グリップ力が高くズレにくいNBRラバーを使用しております。

用途工場、一般施設の屋内ビニル床シート、Pタイルなどへの表示に。 トラスコ品番208-3963 厚さ(mm)1.7 材質/仕上特殊合成ゴム(NBR) 質量(g)450 縦(mm)425 横(mm)620 表示内容一時停止 アズワン品番64-8390-33
注意
※素材の特性上1%程度の伸び縮みを生じる場合があります。
※本体は屋内使用品です。
※表示面に飲料等の液体が付着し、長期間放置した場合、特殊コーティングを透過して色移りする場合がありますので、付着物は拭き取ってご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする