ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 路面表示標識
路面表示マット置くだけサイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62546104
品番
836-82A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
施工が不要で置くだけで簡単に設置できます。
表面に特殊コーティングを施しており滑りにくいです。
軽量なので移動も簡単です。
グリップ力が高くズレにくいNBRラバーを使用しております。
用途
工場、一般施設の屋内ビニル床シート、Pタイルなどへの表示に。
トラスコ品番
208-3964
厚さ(mm)
1.7
材質/仕上
NBR(特殊合成ゴム)
質量(g)
450
縦(mm)
620
横(mm)
425
表示内容
歩行者通路
アズワン品番
64-8390-34
注意
※素材の特性上1%程度の伸び縮みを生じる場合があります。
※本体は屋内使用品です。
※表示面に飲料等の液体が付着し、長期間放置した場合、特殊コーティングを透過して色移りする場合がありますので、付着物は拭き取ってご使用下さい。