圧延鉛板

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62546174 品番 GZ15110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。
遮音性・機械的振動の制振制に優れています。
はさみでカットできます。

用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。 トラスコ品番111-2447 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.5 材質/仕上 質量(kg)17 規格JIS H 4301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
390:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする