光
光の 金属素材
光の 鉛
圧延鉛板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62546183
品番
GZ1533
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。
遮音性・機械的振動の制振制に優れています。
はさみでカットできます。
用途
放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。
トラスコ品番
111-2446
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
1.5
材質/仕上
鉛
質量(kg)
1.5
規格
JIS H 4301