※本体画像

PA-432 工進充電式草刈機SGC・SGR用 チップソー(160ミリ) 工進 62546208 PA-432 工進充電式草刈機SGC・SGR用 チップソー(160ミリ) 工進 62546208

工進充電式草刈機SGC・SGR用 チップソー(160ミリ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62546208 品番PA-432
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

工進充電式草刈機SGC-1820・SGR-1820用 交換用チップソー(160ミリ)

用途交換・補修用として トラスコ品番208-5647 適合機種SGR-1820 質量(g)200 刃長(mm)160 アズワン品番64-8632-08
関連資料:(42.5MB) 取扱説明書:(3.4MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62546208
2024-07-20
用途:
庭や畑の草刈り時
その他業種

草や細い竹なども綺麗にカットできますがチップソーの径が160ミリと小さい為、草刈り範囲が少なくなる。もう少しチップソーの歯の長さを長くすれば、草刈り量が増えるように思います。開発を希望します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする