※本体画像
工進
工進の 刈払機
工進の 一般草刈用カッター/チップソー
工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(10枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62546217
品番
PA-433
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
工進充電式草刈機SGC-180・SGR-1820用 交換用樹脂ブレード(10枚)
用途
交換・補修用として
トラスコ品番
208-5648
適合機種
SGR-1820
セット内容
10枚(白色)
質量(g)
100
アズワン品番
64-8632-09
関連資料:
(42.5MB)
取扱説明書:
(3.4MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください