電気柵部材 テザックポール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100本) 長さ(cm)75 注文コード62546297 品番75cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は長さ2種類から選べます 他の種類を見る

電柵設置用の支柱です。
通常の支柱より細いので手でも簡単に入れることも抜くこともできます。
軽量なので持ち運びも楽々!
5cm間隔の節付きなのでクリップの位置決めが簡単です。
イノシシは赤色の識別が困難なので赤色のポールはイノシシから見えにくく、押されにくく、倒されにくいという特徴があります。

用途シカ・サル・イノシシなどの獣害対策 長さ(cm)75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする