電柵部材セットM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62546324 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

電気柵設置セットです。
2段張りの場合、最大設置目安〜300mのセットです。
通常の支柱より細くて軽いテザックポールとワンタッチでつまむだけで上下移動ができるテザッククリップ、耐光性能に優れている青色のテザックコード、注意表示板がセットになっております。

用途イノシシ対策 セット内容テザックポール75cm×100本/テザッククリップ200個/テザックコード500m巻×1巻/危険表示板×4枚
注意
※平たんな場所で設置する場合のテザックポールの設置間隔の目安は、約3mです。
※但し、くぼみ、水路付近、または傾斜地などは、テザックポール、テザッククリップ、及びテザックコードを増設する必要がありますので、その分設置距離が短くなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする