商品画像
uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
uni(三菱鉛筆)の タッチペン
ジェットストリーム スタイラス 3色ボールペン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62546385
品番
SXE3T24005P24
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●タッチペン替ペン先:STT-200 2P●ボールペン替芯:SXR-80-05Kシリーズ
種類
タッチペン+3色ボールペン
インク色
黒・赤・青
ボール径(Φmm)
0.5
色(本体)
ブラック