SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の アンカーボルト
SK(新潟精機)の コンクリートプラグ
SK(新潟精機)の 樹脂製プラグアンカー
コンクリート用プラグセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62546526
品番
PC70
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です
用途
コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットに
セット内容
ドリルx1、木ねじx6、プラグx6
材質
プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金
寸法(mm)
プラグ:7×25
色
プラグ:緑
ドリル径(Φmm)
7
本体質量(g)
33
適合材
コンクリート、タイル、石材
木ねじ寸法(mm)
4.5×25