SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 水道・空調配管用工具
SK(新潟精機)の 配管カッター
SK(新潟精機)の 配管カッター替刃
パイプカッタ替刃 一般用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62546551
品番
PCB-4
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
パイプカッタ用の替刃です。
用途
銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ用として
適合機種
PC-S2
入数(枚)
2
本体質量(g)
2.5
材質(刃)
SUJ2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×2.9×18