SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ポンチ/刻印/ハトメ
SK(新潟精機)の ポンチ
SK(新潟精機)の オートポンチ
ネイルオートポンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62546569
品番
パネル釘用 SK-NP
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
押し込むだけで簡単にポンチングできます。
先端がフラットになっているため、釘頭部を傷めにくいです。
打力調整機能付です。
用途
釘締めに
材質
本体/プラスチック、先端/スチール
全長(mm)
136
本体質量(g)
50
先端形状
フラット
胴径(Φmm)
18
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×136×18