キャッチアップスケール 快段目盛 FINE

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62546578 品番CU-15KDF
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。
先端を曲げて、つまみやすくしています。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
JIS認証品です。

用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 全長(mm)175 材質(本体)SUS420J2 測定範囲(mm)0-150 本体質量(g)10 メモリピッチ下段(mm)0.5 メモリピッチ上段(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5 目盛種別上下段cm目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする