曜日別特売
HS-15KD フック付スケール 快段目盛 SK(新潟精機) 62546587

HS-15KD フック付スケール 快段目盛 SK(新潟精機) 62546587
HS-15KD フック付スケール 快段目盛 SK(新潟精機) 62546587
HS-15KD フック付スケール 快段目盛 SK(新潟精機) 62546587
HS-15KD フック付スケール 快段目盛 SK(新潟精機) 62546587
HS-15KD フック付スケール 快段目盛 SK(新潟精機) 62546587
HS-15KD フック付スケール 快段目盛 SK(新潟精機) 62546587
HS-15KD フック付スケール 快段目盛 SK(新潟精機) 62546587
HS-15KD フック付スケール 快段目盛 SK(新潟精機) 62546587

フック付スケール 快段目盛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62546587品番HS-15KD
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。

用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に幅(mm)20厚さ(mm)0.5全長(mm)174材質(本体)ステンレスピッチ(mm)(目盛)上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×175×0.5目盛種別上下段cm目
注意
※裏面は無地となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする