曜日別特売
CAGS-4545KD カッティング方眼三角定規 快段目盛 SK(新潟精機) 62546596

CAGS-4545KD カッティング方眼三角定規 快段目盛 SK(新潟精機) 62546596
CAGS-4545KD カッティング方眼三角定規 快段目盛 SK(新潟精機) 62546596
CAGS-4545KD カッティング方眼三角定規 快段目盛 SK(新潟精機) 62546596
CAGS-4545KD カッティング方眼三角定規 快段目盛 SK(新潟精機) 62546596
CAGS-4545KD カッティング方眼三角定規 快段目盛 SK(新潟精機) 62546596
CAGS-4545KD カッティング方眼三角定規 快段目盛 SK(新潟精機) 62546596
CAGS-4545KD カッティング方眼三角定規 快段目盛 SK(新潟精機) 62546596

カッティング方眼三角定規 快段目盛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
規格10×10(cm)
内容量1個注文コード62546596品番CAGS-4545KD
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。
小回りがきき、細かな作業に優れ、プラ板工作にも便利です。
透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。
別売のL型やT型と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。

用途
寸法測定や線引き、切断作業に
材質本体/アクリル幅(mm)106厚さ(mm)3全長(mm)106規格10×10(cm)本体寸法(mm)W106×H106×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする