カッティング方眼三角定規 快段目盛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62546605 品番 CAGS-3060KD
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。
小回りがきき、細かな作業に優れ、プラ板工作にも便利です。
透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。
別売のL型やT型と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。

用途寸法測定や線引き、切断作業に 材質本体/アクリル 幅(mm)85 厚さ(mm)3 全長(mm)150 規格14.5×8(cm) 本体寸法(mm)W85×H150×D3 本体質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応 目盛種別cm目 目盛間隔(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする