カッティング方眼L型定規 快段目盛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62546621 品番CAGS-L15KD
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。
内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。
内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。
透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。
別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。

用途寸法測定や線引き、切断作業に 材質本体/アクリル 幅(mm)75 厚さ(mm)3 全長(mm)150 規格15×7(13×5)(cm) 本体寸法(mm)W75×H150×D3 本体質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応 目盛種別cm目 目盛間隔(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする