SLE-290 サポートリフタ 援軍 SK(新潟精機) 62546648

SLE-290 サポートリフタ 援軍 SK(新潟精機) 62546648
SLE-290 サポートリフタ 援軍 SK(新潟精機) 62546648
SLE-290 サポートリフタ 援軍 SK(新潟精機) 62546648
SLE-290 サポートリフタ 援軍 SK(新潟精機) 62546648
SLE-290 サポートリフタ 援軍 SK(新潟精機) 62546648
SLE-290 サポートリフタ 援軍 SK(新潟精機) 62546648
SLE-290 サポートリフタ 援軍 SK(新潟精機) 62546648
SLE-290 サポートリフタ 援軍 SK(新潟精機) 62546648
SLE-290 サポートリフタ 援軍 SK(新潟精機) 62546648
SLE-290 サポートリフタ 援軍 SK(新潟精機) 62546648
SLE-290 サポートリフタ 援軍 SK(新潟精機) 62546648
SLE-290 サポートリフタ 援軍 SK(新潟精機) 62546648

サポートリフタ 援軍

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(cm)130-290
内容量1個注文コード62546648品番SLE-290
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

現場の突っ張り作業に「援軍」登場、部材をしっかり固定します。
最大耐荷重は従来品の1.2倍です。
狭いスペースでも作業しやすい縦型ジャッキハンドルを採用しています。
パイプの伸縮時にロックピンを誘導するサポートライン付です。
ショートタイプです。

用途
部材の歪み補正、接着固定などの突っ張り作業に
材質本体/スチール本体質量(g)2610寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×1300×100全長(cm)130-290パッド寸法(mm)100×75耐荷重(N)245(25kgf)伸長(cm)85(伸縮部)、75(シャフト)
注意
※パッド角度は90度でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする