BeHAUS
BeHAUSの バイス/クランプ/ハンドプレス
BeHAUSの クランプ
BeHAUSの アングルクランプ/コーナークランプ
コーナークランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62546657
品番
CC-045N
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
額縁、パネル等の枠組みなどの直角、90°固定に便利です。
45°の切断に便利なガイド溝付です。
用途
額縁、パネルなどの90°固定、接着作業に
全長(mm)
230
材質(本体)
アルミ
本体質量(g)
260
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×140×27
最大口開(mm)
80