カラーマグネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62546666 品番 丸20 赤
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

スタンダードなカラーマグネットです。
豊富なサイズ、カラーバリエーションです。

用途ホワイトボードなどのメモ押さえに 材質磁石/フェライト磁石 容量1パック(6個) 直径(Φmm)20 本体寸法(mm)W20×H20×D5.5 本体質量(g)4 磁束密度90(mT)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする