BeHAUS
BeHAUSの 掲示用品
BeHAUSの 掲示用小物
BeHAUSの マグネット用品
カラーマグネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62546691
品番
丸20 黄
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
スタンダードなカラーマグネットです。
豊富なサイズ、カラーバリエーションです。
用途
ホワイトボードなどのメモ押さえに
材質
磁石/フェライト磁石
色
黄
容量
1パック(6個)
直径(Φmm)
20
本体寸法(mm)
W20×H20×D5.5
本体質量(g)
4
磁束密度
90(mT)