BeHAUS
BeHAUSの タップ・ダイス
BeHAUSの タッピングセット
BeHAUSの タップ・ダイスセット
タップダイスセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62546770
品番
12pcs TDS-12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
使用頻度の高いタップ、ダイス、各ハンドルの便利なセットです。
用途
めねじのねじ山形成、つぶれの修正に
材質
タップダイス/カーボン
本体質量(g)
540
使用範囲
(タップハンドル)M2-M8
ダイス外径(Φmm)
25
タップサイズ
M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25
ダイスサイズ
M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
112×21×242