パオック
パオックの エアーガン・スプレーノズル
パオックの 引き金式エアーダスターガン
ハイパワーエアダスタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62546901
品番
AD-16WPA
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
約3倍の吐出量のハイパワーノズルタイプです。
用途
切粉、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に
材質
本体/アルミダイキャスト、トリガー/スチール、ノズル/アルミ合金
最高使用圧力(MPa)
0.8
本体質量(g)
173
ノズル
(取付径)G1/8
ノズル口径(Φmm)
16
プラグ
(取付径)M11×P1.0
吐出口
(ノズル)1個
適合流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
157×145×28