前澤給装工業
前澤給装工業の 継手・パイプ
前澤給装工業の パイプ
前澤給装工業の 樹脂管
保温材付架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
62546908
品番
MXPECB-1305-50Q
参考基準価格(税別)
¥46,140
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
耐食性、耐薬品性に優れています。
耐寒性、耐熱性に優れています。
錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
厚さ(mm)
【保温材】5
種類
給水用
外径D(Φmm)
28(近似)
適合規格
JIS K 6787 、 JIS K 6769
色
ブルー
呼び径
13A
材質
ポリエチレン
用途
給水配管および給湯配管に使用します。
長さ(m)
50
JIS規格
JIS K 6769・JIS K 6787
注意
※常時70℃を超える配管には使用しないでください。
※紫外線劣化を防ぐため、日光の当たる場所での配管や保管をしないでください。
※JISにより、使用温度によって最高使用圧力が決められておりますのでその範囲内で使用してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類